Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
8U554786
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
Gedore 1.20/1 Extractor externo de 2 brazos 90 mm de ancho de boca 85 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
8U554786
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
130
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
130
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
85
Anchura de la pata de gancho (mm)
22
Profundidad de la pata de gancho (mm)
12
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
90
Marca
Gedore
Model
1.20/1
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
El yugo de sujeción aplica una presión firme detrás de la pieza que se va a mover y mantiene el extractor firmemente en la posición correcta, El yugo de sujeción aplica una presión firme detrás de la pieza que se va a mover y mantiene el extractor firmemente en la posición correcta
Números de artículo
Artículo No.
8U554786
EAN
4036976104820
UBB
500642679046
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8008050