text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/3 Extractor externo de 3 brazos 200 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca

Article number 5B849048
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 282
Número de ganchos 3
Alcance de sujeción (mm) 200
Anchura de la pata de gancho (mm) 22
Profundidad de la pata de gancho (mm) 22

Specifications

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 282
Número de ganchos 3
Alcance de sujeción (mm) 200
Anchura de la pata de gancho (mm) 22
Profundidad de la pata de gancho (mm) 22
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 7.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 200
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.19/3

Article numbers

Article number 5B849048
EAN 4036976111101
UBB 500642678881
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  1465023
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.