Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
5F537221
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
Gedore 1.19/2 Extractor externo de 3 brazos 160 mm de ancho de boca 140 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
5F537221
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
215
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
140
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
215
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
140
Anchura de la pata de gancho (mm)
21
Profundidad de la pata de gancho (mm)
20
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
6.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
160
Marca
Gedore
Model
1.19/2
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La gama probada para el desmontaje económico de rodamientos
Números de artículo
Artículo No.
5F537221
EAN
4036976111095
UBB
500642678626
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1465015