Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4V891406
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
Gedore 1.19/1 Extractor externo de 3 brazos 110 mm de ancho de boca 110 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
4V891406
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
2
Longitud de rosca (mm)
163
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
110
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
2
Longitud de rosca (mm)
163
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
110
Anchura de la pata de gancho (mm)
17
Profundidad de la pata de gancho (mm)
18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
110
Marca
Gedore
Model
1.19/1
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
La gama probada para el desmontaje económico de rodamientos
Números de artículo
Artículo No.
4V891406
EAN
4036976111088
UBB
500642678477
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1465007