Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4T280686
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
Gedore 1.19/0XS Extractor externo de 3 brazos 50 mm de ancho de boca 70 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
4T280686
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.8
Longitud de rosca (mm)
100
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.8
Longitud de rosca (mm)
100
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
70
Anchura de la pata de gancho (mm)
8
Profundidad de la pata de gancho (mm)
3
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
50
Marca
Gedore
Model
1.19/0XS
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ideal para el uso en lugares de difícil acceso, p. ej. trabajos en motores eléctricos, Especialmente adecuado para espacios de difícil acceso, p. ej. en el área de motores eléctricos
Números de artículo
Artículo No.
4T280686
EAN
4036976124316
UBB
500642677487
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
2018608