text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.19/01 Extractor de batería externo de 3 brazos 70 mm de ancho de boca 70 mm de profundidad de boca

Artículo No. 0J321342
Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 1
Longitud de rosca (mm) 115
Número de ganchos 3
Alcance de sujeción (mm) 70

Especificaciones

Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 1
Longitud de rosca (mm) 115
Número de ganchos 3
Alcance de sujeción (mm) 70
Anchura de la pata de gancho (mm) 12
Profundidad de la pata de gancho (mm) 10
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 70
Marca Gedore
Model 1.19/01

Descripción

También se puede utilizar con el martillo deslizante n.º 1.35/1A. 1.35/1A, También se puede utilizar con el martillo deslizante nº 1.35/1A

Números de artículo

Artículo No. 0J321342
EAN 4036976112375
UBB 500642677891
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 1657046
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.