Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
5D495967
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
Gedore 1.19/0 Extractor de batería externo de 3 brazos 80 mm de ancho de boca 80 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
5D495967
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
115
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
80
Anchura de la pata de gancho (mm)
12
Profundidad de la pata de gancho (mm)
10
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
115
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
80
Anchura de la pata de gancho (mm)
12
Profundidad de la pata de gancho (mm)
10
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
80
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.19/0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5D495967
EAN
4036976112368
UBB
500642677636
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1657011