Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
8M517151
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
Gedore 1.18/02 Extractor de terminal de batería externo de 2 brazos 65 mm de ancho de boca 50 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
8M517151
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
115
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
115
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
50
Anchura de la pata de gancho (mm)
12
Profundidad de la pata de gancho (mm)
10
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
65
Marca
Gedore
Model
1.18/02
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
También se puede utilizar con el martillo deslizante núm. 1.35/1A, También se puede utilizar con el martillo deslizante nº 1.35/1A
Números de artículo
Artículo No.
8M517151
EAN
4036976112351
UBB
500642676497
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1656996