Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4X201694
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
Gedore 1.18/0 Extractor de terminales de batería externo de 2 brazos 80 mm de ancho de boca 80 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
4X201694
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
115
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
115
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
80
Anchura de la pata de gancho (mm)
12
Profundidad de la pata de gancho (mm)
10
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
80
Marca
Gedore
Model
1.18/0
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
También se puede utilizar con el martillo deslizante n.º 1.35/1A. 1.35/1A, También se puede utilizar con el martillo deslizante n.º 1.35/1A
Números de artículo
Artículo No.
4X201694
EAN
4036976112344
UBB
500642676075
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1656937