Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
6O091806
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
Gedore 1.17/2 Extractor externo de 3 brazos 450 mm de ancho de boca 420 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
6O091806
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
12
Longitud de rosca (mm)
500
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
420
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
12
Longitud de rosca (mm)
500
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
420
Anchura de la pata de gancho (mm)
32
Profundidad de la pata de gancho (mm)
22
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
450
Marca
Gedore
Código de producto
82055980
Model
1.17/2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O091806
EAN
4036976104769
UBB
500642674823
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8007400