Prensas hidráulicas
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
Grapas y extractores
Extractores
Prensas hidráulicas
4P357523
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
Gedore 1.17/10 Extractor externo de 3 brazos 300 mm de ancho de boca y 300 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
4P357523
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
12
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
300
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
12
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
300
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Profundidad de la pata de gancho (mm)
19
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
300
Marca
Gedore
Model
1.17/10
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Las patas se agarran automáticamente, Para el montaje de un extractor de 2 ó 3 brazos, Puede utilizarse como extractor de 2 y 3 brazos
Números de artículo
Artículo No.
4P357523
EAN
4036976104776
UBB
500642675408
UNSPSC
27121500
Artículo del fabricante nr
8007590