Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
1E367499
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
Gedore 1.16/2 Extractor externo de 2 brazos 450 mm de ancho de boca 420 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
1E367499
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
8
Longitud de rosca (mm)
500
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
8
Longitud de rosca (mm)
500
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
420
Anchura de la pata de gancho (mm)
32
Profundidad de la pata de gancho (mm)
22
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
450
Marca
Gedore
Model
1.16/2
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Fabricado para aplicaciones industriales y para su uso en maquinaria pesada agrícola y de construcción, Las patas se agarran automáticamente, Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla), Se puede ampliar a 3 brazos comprando adicionalmente un gancho grande núm. 116, Puede ampliarse a 3 brazos comprando adicionalmente un gancho grande nº 116
Números de artículo
Artículo No.
1E367499
EAN
4036976104738
UBB
500642674096
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8007160