text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.16/1 Extractor externo de 2 brazos 300 mm de ancho de boca 300 mm de profundidad de boca

Artículo No. 3K873972
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 8
Longitud de rosca (mm) 360
Número de ganchos 2
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 8
Longitud de rosca (mm) 360
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 300
Anchura de la pata de gancho (mm) 32
Profundidad de la pata de gancho (mm) 19
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 300
Marca Gedore
Model 1.16/1

Descripción

Fabricado para aplicaciones industriales y para su uso en maquinaria pesada agrícola y de construcción, Las patas se agarran automáticamente, Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla), Se puede ampliar a 3 brazos comprando adicionalmente un gancho grande núm. 116, Puede ampliarse a 3 brazos comprando adicionalmente un gancho grande nº 116

Números de artículo

Artículo No. 3K873972
EAN 4036976104721
UBB 500642673833
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8007080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.