Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
5V434755
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
Gedore 1.15/5 Extractor externo de 3 brazos 420 mm de ancho de boca 480 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5V434755
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
12
Longitud de rosca (mm)
350
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
480
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
12
Longitud de rosca (mm)
350
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
480
Anchura de la pata de gancho (mm)
32
Profundidad de la pata de gancho (mm)
20
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
420
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.15/5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5V434755
EAN
4036976104691
UBB
500642672686
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8006780