text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/4 Extractor externo de 3 brazos 280 mm de ancho de boca 390 mm de profundidad de boca

Artículo No. 4U403924
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 12
Longitud de rosca (mm) 250
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 390

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 12
Longitud de rosca (mm) 250
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 390
Anchura de la pata de gancho (mm) 32
Profundidad de la pata de gancho (mm) 20
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 280
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.15/4

Números de artículo

Artículo No. 4U403924
EAN 4036976104684
UBB 500642672439
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8006510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.