Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
7O157961
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
Gedore 1.15/2 Extractor externo de 3 brazos 200mm ancho de boca 210mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
7O157961
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
200
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
210
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
200
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
210
Anchura de la pata de gancho (mm)
25
Profundidad de la pata de gancho (mm)
16
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
200
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.15/2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7O157961
EAN
4036976104660
UBB
500642672017
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8006350