text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/1L Extractor externo de 3 brazos 150mm ancho de boca 200mm profundidad de boca

Artículo No. 4B378046
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 1.5
Longitud de rosca (mm) 155
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 200

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 1.5
Longitud de rosca (mm) 155
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 200
Anchura de la pata de gancho (mm) 10
Profundidad de la pata de gancho (mm) 6
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 1
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 150
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.15/1L

Números de artículo

Artículo No. 4B378046
EAN 4036976104653
UBB 500642672843
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8006270
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.