text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/1 Extractor externo de 3 brazos 130 mm de ancho de boca 140 mm de profundidad de boca

Artículo No. 0I686865
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 140

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 140
Anchura de la pata de gancho (mm) 18
Profundidad de la pata de gancho (mm) 11
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 130
Marca Gedore
Model 1.15/1

Números de artículo

Artículo No. 0I686865
EAN 4036976104646
UBB 500642671852
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8006190
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.