text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/0 Extractor externo de 3 brazos 90 mm de ancho de boca 100 mm de profundidad de boca

Artículo No. 3Y172762
Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 2
Longitud de rosca (mm) 110
Número de ganchos 3
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 2
Longitud de rosca (mm) 110
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100
Anchura de la pata de gancho (mm) 14
Profundidad de la pata de gancho (mm) 9
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 90
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.15/0

Descripción

Con ventajas técnicas y económicas gracias al alcance de sujeción variable y al agarre automático de las patas, Especialmente adecuado para desmontar ruedas de poleas de correas trapezoidales y volantes de inercia montados sobre ejes más largos, Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla), Ampliable con husillo hidráulico

Números de artículo

Artículo No. 3Y172762
EAN 4036976104639
UBB 500642671696
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8006000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.