text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/5 Extractor externo de 2 brazos 420 mm de ancho de boca 480 mm de profundidad de boca

Artículo No. 5B470133
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 8
Longitud de rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 480

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 8
Longitud de rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 480
Anchura de la pata de gancho (mm) 32
Profundidad de la pata de gancho (mm) 20
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 420
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.14/5

Números de artículo

Artículo No. 5B470133
EAN 4036976104592
UBB 500642669898
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8005620
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.