Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
6W906621
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
Gedore 1.14/4 Extractor externo de 2 brazos 280 mm de ancho de boca 390 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
6W906621
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
8
Longitud de rosca (mm)
250
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
8
Longitud de rosca (mm)
250
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
390
Anchura de la pata de gancho (mm)
32
Profundidad de la pata de gancho (mm)
20
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
280
Marca
Gedore
Model
1.14/4
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con ventajas técnicas y económicas gracias al alcance de sujeción variable y al agarre automático de las patas, Especialmente adecuado para desmontar poleas de correa trapezoidal y volantes de inercia montados sobre ejes más largos, Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla), Ampliable con husillo hidráulico
Números de artículo
Artículo No.
6W906621
EAN
4036976104585
UBB
500642669633
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8005540