text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/3 Extractor externo de 2 brazos 250mm ancho de boca 260mm profundidad de boca

Artículo No. 4P118283
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 8
Longitud de rosca (mm) 250
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 260

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 8
Longitud de rosca (mm) 250
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 260
Anchura de la pata de gancho (mm) 32
Profundidad de la pata de gancho (mm) 18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 250
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.14/3

Números de artículo

Artículo No. 4P118283
EAN 4036976104578
UBB 500642669484
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8005460
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.