Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4L912115
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
Gedore 1.14/1L Extractor externo de 2 brazos 150mm ancho de boca 200mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
4L912115
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
155
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
155
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
10
Profundidad de la pata de gancho (mm)
6
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
1
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
150
Marca
Gedore
Model
1.14/1L
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Los extremos de las patas dobles, anchas o estrechas, se sujetan automáticamente cuando están bajo tensión, Para utilizar en ventiladores con 2 orificios a partir de Ø 10 mm, Para utilizar en ventiladores con 2 orificios a partir de Ø 10 mm
Números de artículo
Artículo No.
4L912115
EAN
4036976104554
UBB
500642670037
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8005110