Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
7R145341
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
Gedore 1.14/1 Extractor externo de 2 brazos 130 mm de ancho de boca 140 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
7R145341
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
2
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
2
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
140
Anchura de la pata de gancho (mm)
18
Profundidad de la pata de gancho (mm)
11
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
130
Marca
Gedore
Model
1.14/1
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con ventajas técnicas y económicas gracias al alcance de sujeción variable y al agarre automático de las patas, Especialmente adecuado para desmontar poleas de correa trapezoidal y volantes de inercia montados sobre ejes más largos, Ampliable con husillo hidráulico (ver tabla), Ampliable con husillo hidráulico
Números de artículo
Artículo No.
7R145341
EAN
4036976104547
UBB
500642669062
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8005030