Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
9A847308
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
Gedore 1.14/0 Extractor externo de 2 brazos 90 mm de ancho de boca 100 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
9A847308
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
110
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
1
Longitud de rosca (mm)
110
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Anchura de la pata de gancho (mm)
14
Profundidad de la pata de gancho (mm)
9
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
90
Marca
Gedore
Model
1.14/0
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9A847308
EAN
4036976104530
UBB
500642668809
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8004810