Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
8Q964629
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
Gedore 1.13/3 Extractor externo de 3 brazos 180 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
8Q964629
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
12
Longitud de rosca (mm)
250
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
12
Longitud de rosca (mm)
250
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
32
Profundidad de la pata de gancho (mm)
20
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
4
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
180
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.13/3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q964629
EAN
4036976104493
UBB
500642668239
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8004490