text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/2 Extractor externo de 3 brazos 130 mm de ancho de boca 160 mm de profundidad de boca

Artículo No. 6F949701
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 200
Número de ganchos 3
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 7.5
Longitud de rosca (mm) 200
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 160
Anchura de la pata de gancho (mm) 25
Profundidad de la pata de gancho (mm) 14
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 130
Marca Gedore
Model 1.13/2

Descripción

Modelo económico, Las patas se agarran automáticamente, Las patas se agarran automáticamente, L

Números de artículo

Artículo No. 6F949701
EAN 4036976104486
UBB 500642668072
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8004300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.