Extractores de dos & tres brazos
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
5G769597
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
Gedore 1.13/1 Extractor externo de 3 brazos 90 mm de ancho de boca 120 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5G769597
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
155
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
120
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
3
Longitud de rosca (mm)
155
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
120
Anchura de la pata de gancho (mm)
18
Profundidad de la pata de gancho (mm)
11
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
90
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.13/1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5G769597
EAN
4036976104479
UBB
500642667819
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8004220