text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/02 Extractor de terminal de batería externo de 3 brazos 60 mm de ancho de boca 40 mm de profundidad de boca

Artículo No. 5R112886
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 0.75
Longitud de rosca (mm) 60
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 40

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 0.75
Longitud de rosca (mm) 60
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 40
Anchura de la pata de gancho (mm) 10
Profundidad de la pata de gancho (mm) 5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 60
Marca Gedore
Model 1.13/02

Números de artículo

Artículo No. 5R112886
EAN 4036976104516
UBB 500642668494
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8004650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.