text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/00 Extractor de terminal de batería externo de 3 brazos Anchura de boca de 70 mm Profundidad de boca de 80 mm

Artículo No. 4X569990
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 1
Longitud de rosca (mm) 100
Número de ganchos 3
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 1
Longitud de rosca (mm) 100
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 80
Anchura de la pata de gancho (mm) 14
Profundidad de la pata de gancho (mm) 8
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 70
Marca Gedore
Model 1.13/00

Descripción

Ideal para extraer piezas pequeñas como bornes de batería, poleas, ruedas, rodamientos, etc., Las patas se agarran automáticamente

Números de artículo

Artículo No. 4X569990
EAN 4036976112092
UBB 500642668643
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 1628410
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.