text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/0 Extractor externo de 3 brazos 70 mm de ancho de boca 80 mm de profundidad de boca

Artículo No. 6F171141
Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 2
Longitud de rosca (mm) 110
Número de ganchos 3
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 2
Longitud de rosca (mm) 110
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 80
Anchura de la pata de gancho (mm) 14
Profundidad de la pata de gancho (mm) 8
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 70
Marca Gedore
Model 1.13/0

Descripción

Modelo económico, Las patas se agarran automáticamente, Las patas se agarran automáticamente

Números de artículo

Artículo No. 6F171141
EAN 4036976104462
UBB 500642667652
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8004140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.