Extractores de dos & tres brazos
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
1S557022
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
Gedore 1.12/3 Extractor externo de 2 brazos 180 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
1S557022
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
8
Longitud de rosca (mm)
250
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
8
Longitud de rosca (mm)
250
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
32
Profundidad de la pata de gancho (mm)
20
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
4
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
180
Marca
Gedore
Model
1.12/3
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Modelo económico económico, Las piernas se agarran automáticamente, Las piernas se agarran automáticamente
Números de artículo
Artículo No.
1S557022
EAN
4036976104417
UBB
500642665672
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8003680