text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.12/2 Extractor externo de 2 brazos 130 mm de ancho de boca 160 mm de profundidad de boca

Artículo No. 9Z752264
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 200
Número de ganchos 2
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 200
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 160
Anchura de la pata de gancho (mm) 25
Profundidad de la pata de gancho (mm) 14
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 130
Marca Gedore
Model 1.12/2

Descripción

Modelo económico, Las piernas se agarran automáticamente, Las piernas se agarran automáticamente

Números de artículo

Artículo No. 9Z752264
EAN 4036976104400
UBB 500642665425
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8003410
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.