Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
5R566215
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
Gedore 1.12/1 Extractor externo de 2 brazos 90 mm de ancho de boca 120 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
5R566215
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
2
Longitud de rosca (mm)
155
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
120
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
2
Longitud de rosca (mm)
155
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
120
Anchura de la pata de gancho (mm)
18
Profundidad de la pata de gancho (mm)
11
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
90
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.12/1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R566215
EAN
4036976104394
UBB
500642665268
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8003330