Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
1G515851
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
Gedore 1.12/02 Extractor de terminal de batería externo de 2 brazos 60 mm de ancho de boca 40 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
1G515851
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.5
Longitud de rosca (mm)
60
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.5
Longitud de rosca (mm)
60
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
40
Anchura de la pata de gancho (mm)
10
Profundidad de la pata de gancho (mm)
5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
60
Marca
Gedore
Model
1.12/02
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Las patas se agarran automáticamente, Las patas se agarran automáticamente
Números de artículo
Artículo No.
1G515851
EAN
4036976104431
UBB
500642665839
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8003840