Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
2O076746
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
Gedore 1.12/00 Extractor de terminales de batería externo de 2 brazos Anchura de boca 70mm Profundidad de boca 80mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2O076746
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.5
Longitud de rosca (mm)
100
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.5
Longitud de rosca (mm)
100
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
80
Anchura de la pata de gancho (mm)
14
Profundidad de la pata de gancho (mm)
8
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
70
Marca
Gedore
Model
1.12/00
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Las patas se agarran automáticamente, Las patas se agarran automáticamente
Números de artículo
Artículo No.
2O076746
EAN
4036976112108
UBB
500642666092
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1628402