Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4Y389972
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
Gedore 1.11/4 Extractor externo de 3 brazos 320 mm de ancho de boca 260 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
4Y389972
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
12
Longitud de rosca (mm)
350
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
12
Longitud de rosca (mm)
350
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
260
Anchura de la pata de gancho (mm)
32
Profundidad de la pata de gancho (mm)
27
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
6.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
320
Marca
Gedore
Model
1.11/4
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Los extremos de las patas dobles, anchas o estrechas, se agarran automáticamente, Los extremos de las patas anchas del extractor 1.11/2, /3, /4 y /5 poseen ranuras de 8 mm, de modo que las poleas o los engranajes también pueden extraerse utilizando pernos de 8 mm, Los extremos de las patas anchas del extractor 1.11/2, /3, /4 y /5 poseen ranuras de 8 mm, de modo que las poleas o los engranajes también pueden extraerse utilizando pernos de 8 mm
Números de artículo
Artículo No.
4Y389972
EAN
4036976112801
UBB
500642664683
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1731912