Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
0Z737655
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
Gedore 1.11/2 Extractor externo de 3 brazos 160 mm de ancho de boca 130 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
0Z737655
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
170
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
130
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Fuerza de tracción máx. (N)
7.5
Longitud de rosca (mm)
170
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
130
Anchura de la pata de gancho (mm)
20
Profundidad de la pata de gancho (mm)
13
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
160
Marca
Gedore
Model
1.11/2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Z737655
EAN
4036976104363
UBB
500642664279
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8003090