text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/1 Extractor externo de 3 brazos 90 mm de ancho de boca 80 mm de profundidad de boca

Artículo No. 2E351154
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 125
Número de ganchos 3
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 125
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 80
Anchura de la pata de gancho (mm) 10
Profundidad de la pata de gancho (mm) 7
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 90
Marca Gedore
Model 1.11/1

Descripción

Los extremos de las patas dobles, anchas o estrechas, se agarran automáticamente, Los extremos de las patas anchas del extractor 1.11/2, /3, /4 y /5 poseen ranuras de 8 mm, de modo que las poleas o los engranajes también pueden extraerse utilizando pernos de 8 mm, Los extremos de las patas anchas del extractor 1.11/2, /3, /4 y /5 poseen ranuras de 8 mm, de modo que las poleas o los engranajes también pueden extraerse utilizando pernos de 8 mm

Números de artículo

Artículo No. 2E351154
EAN 4036976104356
UBB 500642664014
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8002950
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.