text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/4 Extractor externo de 2 brazos 320 mm de ancho de boca 260 mm de profundidad de boca

Artículo No. 0Q231289
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 8
Longitud de rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Brazos reversibles

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 8
Longitud de rosca (mm) 350
Número de ganchos 2
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 260
Anchura de la pata de gancho (mm) 32
Profundidad de la pata de gancho (mm) 27
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 6.5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 320
Marca Gedore
Model 1.10/4

Descripción

Los extremos de las patas dobles, anchas o estrechas, se agarran automáticamente, Los extremos de las patas anchas del extractor 1.10/2, /3, /4 y /5 poseen ranuras de 8 mm, de modo que las poleas o los engranajes también pueden extraerse utilizando pernos de 8 mm, Los extremos de las patas anchas del extractor 1.10/2, /3, /4 y /5 poseen ranuras de 8 mm, de modo que las poleas o los engranajes también pueden extraerse utilizando pernos de 8 mm

Números de artículo

Artículo No. 0Q231289
EAN 4036976112771
UBB 500642662604
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 1731882
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.