Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
4M632488
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
Gedore 1.10/3 Extractor externo de 2 brazos 220 mm de ancho de boca 170 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
4M632488
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
170
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
170
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
170
Anchura de la pata de gancho (mm)
20
Profundidad de la pata de gancho (mm)
13
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
220
Marca
Gedore
Model
1.10/3
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Los extremos de las patas dobles, anchas o estrechas, se agarran automáticamente, Los extremos de las patas anchas del extractor 1.10/2, /3, /4 y /5 poseen ranuras de 8 mm, de modo que las poleas o los engranajes también pueden extraerse utilizando pernos de 8 mm, Los extremos de las patas anchas del extractor 1.10/2, /3, /4 y /5 poseen ranuras de 8 mm, de modo que las poleas o los engranajes también pueden extraerse utilizando pernos de 8 mm
Números de artículo
Artículo No.
4M632488
EAN
4036976112764
UBB
500642662455
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1731874