Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
0P499115
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
Gedore 1.10/1 Extractor externo de 2 brazos 90 mm de ancho de boca 80 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
0P499115
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
2
Longitud de rosca (mm)
125
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
2
Longitud de rosca (mm)
125
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
80
Anchura de la pata de gancho (mm)
10
Profundidad de la pata de gancho (mm)
7
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
90
Marca
Gedore
Model
1.10/1
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Los extremos de las patas dobles, anchas o estrechas, se agarran automáticamente, Los extremos de las patas anchas del extractor 1.10/2, /3, /4 y /5 poseen ranuras de 8 mm, de modo que las poleas o los engranajes también se pueden extraer utilizando pernos de 8 mm, Los extremos de las patas anchas del extractor 1.10/2, /3, /4 y /5 poseen ranuras de 8 mm, de modo que las poleas o los engranajes también se pueden extraer utilizando pernos de 8 mm
Números de artículo
Artículo No.
0P499115
EAN
4036976104325
UBB
500642662034
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8002600