Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
6G819616
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
Gedore 1.09/2 Extractor giratorio interno de 3 brazos 80 mm de ancho de boca 250 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
6G819616
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
6.5
Longitud de rosca (mm)
350
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
6.5
Longitud de rosca (mm)
350
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
250
Anchura de la pata de gancho (mm)
24
Profundidad de la pata de gancho (mm)
12
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '250.000']
Marca
Gedore
Model
1.09/2
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Las patas se abren con un simple giro y encierran automáticamente la pieza que se va a extraer, Se acabaron los laboriosos ajustes y reajustes de las patas, El acero de alta calidad y el tratamiento termoquímico garantizan la máxima resistencia del husillo y las patas, La bola o la punta se pueden cambiar fácilmente, La bola o la punta se pueden cambiar fácilmente
Números de artículo
Artículo No.
6G819616
EAN
4036976112849
UBB
500642661879
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1748181