text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.09/1 Extractor interno de 3 brazos 30 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca


Artikelnummer 3Q583141
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 6.5
Longitud de rosca (mm) 250
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 130
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 6.5
Longitud de rosca (mm) 250
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 130
Anchura de la pata de gancho (mm) 17
Profundidad de la pata de gancho (mm) 12
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '150.000']
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.09/1

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q583141
EAN 4036976112832
UBB 500632566922
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 1748173
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.