text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/S2-E Extractor rápido externo de 3 brazos 160 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca

Artículo No. 3O120826
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 150

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 5
Longitud de rosca (mm) 210
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 150
Anchura de la pata de gancho (mm) 40
Profundidad de la pata de gancho (mm) 7
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 5
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 160
Con ajuste rápido
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.07/S2-E

Números de artículo

Artículo No. 3O120826
EAN 4036976123616
UBB 500642660889
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 2016052
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.