Extractores de dos & tres brazos
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
7N594825
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
Gedore 1.07/S1A-E Extractor rápido externo de 3 brazos 130 mm de ancho de boca 100 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7N594825
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
2.5
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
2.5
Longitud de rosca (mm)
140
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Anchura de la pata de gancho (mm)
29.5
Profundidad de la pata de gancho (mm)
7.5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.7
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
130
Con ajuste rápido
Sí
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.07/S1A-E
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7N594825
EAN
4036976123609
UBB
500642660624
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
2016044