text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/S1-E Extractor rápido externo de 3 brazos 90 mm de ancho de boca 100 mm de profundidad de boca

Artículo No. 3U722288
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 2.5
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 2.5
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100
Anchura de la pata de gancho (mm) 29.5
Profundidad de la pata de gancho (mm) 7.5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3.7
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 90
Con ajuste rápido
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.07/S1-E

Números de artículo

Artículo No. 3U722288
EAN 4036976123593
UBB 500642660475
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 2016036
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.