Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
6Q926173
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
Gedore 1.07/4A1-B Extractor universal externo/interno de 3 brazos 580 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
6Q926173
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Longitud de rosca (mm)
360
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Longitud de rosca (mm)
360
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Profundidad de la pata de gancho (mm)
28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
6.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '640.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
580
Marca
Gedore
Codigo SA
82055980
Model
1.07/4A1-B
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Q926173
EAN
4036976126020
UBB
500642657422
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
2546558