Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
1K680731
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
Gedore 1.07/4A Extractor universal externo/interno de 3 brazos 580 mm de ancho de boca 200 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
1K680731
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Longitud de rosca (mm)
360
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Longitud de rosca (mm)
360
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Profundidad de la pata de gancho (mm)
28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
6.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '640.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
580
Marca
Gedore
Model
1.07/4A
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
También es adecuado para extraer pesadas ruedas de poleas de correas trapezoidales, volantes, ruedas dentadas, etc, Los pasadores se utilizan para bloquear los brazos a 120 grados entre sí en el cubo, Actualizable con husillo hidráulico (ver tabla), Este extractor también se puede utilizar con la ayuda hidráulica nº 1.50 sin necesidad de ningún casquillo de reducción, A petición, este extractor también está disponible con más patas y extensible hasta 6 brazos, Superficie del husillo nitrocarburizada, resistente al desgaste y a la corrosión, el husillo se mantiene liso y limpio - sin necesidad de engrasar o aceitar, El travesaño se puede combinar con otros diseños y longitudes de husillo/gancho del kit de construcción de extractores GEDORE
Números de artículo
Artículo No.
1K680731
EAN
4036976121056
UBB
500642654601
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
1958003