Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
3V738739
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
Gedore 1.07/41-B-HSP3 Extractor hidráulico externo/interno de 3 brazos 450mm ancho de boca 140mm profundidad de boca
Añadir catálogo
Artículo No.
3V738739
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
10
Número de ganchos
3
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
140
Anchura de la pata de gancho (mm)
36
Profundidad de la pata de gancho (mm)
28
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
6.5
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
['0.000', '530.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
450
Marca
Gedore
Model
1.07/41-B-HSP3
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
También es adecuado para extraer pesadas poleas de correa trapezoidal de varias etapas, volantes, ruedas dentadas, etc., Los pasadores se utilizan para bloquear los brazos a 120 grados entre sí en el cubo, Patas rígidas forjadas de una sola pieza, Freno de la pata - evita el deslizamiento involuntario de la pata. La pata se puede deslizar a lo largo del travesaño pulsando un botón, Invirtiendo las patas, esta herramienta se puede utilizar como extractor interno o externo, Este extractor también se puede utilizar con la ayuda hidráulica nº 1.50 sin necesidad de ningún casquillo de reducción, A petición, este extractor también está disponible con más patas y extensible hasta 6 brazos, La pieza de presión se puede sustituir por una punta y alargarse, según sea necesario., El pequeño husillo de presión está asegurado con un bloqueo de desenroscado para impedir cualquier extracción accidental, También disponible con husillo estándar - Modelo 1.07/4-B, La extracción controlada sólo está garantizada cuando se utiliza una llave dinamométrica
Números de artículo
Artículo No.
3V738739
EAN
4036976126051
UBB
500642657679
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
2546574